TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 7極 2列 Multi-Interlock Mark IIシリーズ
仕様
MICレセプタクル
長さ(mm)
28.6
幅(mm)
18
シリーズ
Multi-Interlock Mark II
深さ(mm)
36.5
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
コンタクト数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
電線対電線マルチインターロックコネクタ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47269173
172043-1
1袋(5個)
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47269164
172043-1
1袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください