曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.54mm アンプモジュール

TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 2.54mm アンプモジュール - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)2.54行数2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
シリーズ
深さ(mm)
材質(ハウジング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47269295925367-41箱(1000個)10.165.5AMPMODU MOD IV14.2ナイロン
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
47269329925367-41袋(10個)10.165.5AMPMODU MOD IV14.2ナイロン
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
47269338926209-41袋(10個)10.626.8AMPMODU17.8PBT
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
472693562806371袋(10個)23.87AMPMODU MOD II12.5ノリル
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
47269365281839-81袋(10個)20.327.62AMPMODU HE13/HE1415ガラス繊維強化PET
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
47269304926209-41箱(500個)10.626.8AMPMODU17.8PBT
オープン
98,980
108,878(税込)
取扱停止中
返品不可
472692862803651袋(1000個)12.27.1AMPMODU MOD II13.7サーモプラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
47269313926476-41袋(1000個)10.167.6AMPMODU MOD IV14.2ガラス繊維強化PET
オープン
取扱い終了
返品不可
47269347926476-41袋(10個)10.167.6AMPMODU MOD IV14.2ガラス繊維強化PET
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする