TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 8極 2列 4.2mm VAL-U-LOKシリーズ
コンタクト数
8
行数
2
ピッチ(mm)
4.2
オス・メス
メス
シリーズ
VAL-U-LOK
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
18
幅(mm)
19.8
深さ(mm)
11.7
材質(ハウジング)
ナイロン
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付方式
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47269426
1969614-8
1袋(10個)
ケーブルマウント
電線対電線コネクタ
オープン
¥
309
¥340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47269399
2296205-8
1袋(10個)
パネルマウント
電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47269408
1969614-8
1袋(500個)
ケーブルマウント
電線対電線コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
47269417
2296205-8
1袋(500個)
パネルマウント
電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください