TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 2列 Multi-Interlockシリーズ

TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 2列 Multi-Interlockシリーズ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様TE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シュラウド基板ヘッダコネクタ. 垂直 / ライトアングル基板実装に対応したMIC (マルチインターロックコネクタ)シュラウドヘッダコネクタ製品です。 これらMICシュラウドヘッダコネクタには、スルーホールはんだ端子、6 mm列間隔、タブ端子が採用されています。長さ(mm)48幅(mm)16.7取付方式スルーホールシリーズMulti-Interlock深さ(mm)31材質(ハウジング)ナイロン行数2コンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きライトアングル併用可能製品電線対基板マルチインターロックコネクタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47269575171894-1
オープン
769
846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする