TE Connectivity ストレインリリーフブラケット 16極 AMPLATCHシリーズ リボン

TE Connectivity ストレインリリーフブラケット 16極 AMPLATCHシリーズ リボン - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ストレインリリーフブラケット 16極 AMPLATCHシリーズ リボン - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
アクセサリタイプ:ストレインリリーフコネクタ
併用可能製品:AMPLATCHシリーズ
ケーブルタイプ:リボン
極数:16
TE Connectivity AMP-Latchストレインリリーフ. ガラス繊維入りポリエステルから作られたAMP-Latchストレインリリーフ。 部品番号X-1437020-X及びX-1437021-Xは、ストレインリリーフの609シリーズのメスソケットコネクタ 品番X-499252-Xは、AMP-Latch Novo及びUltra ATA対応バスコネクタ用のストレインリリーフ 部品X-111547-Xは、取り付け金具なしの、ユニバーサルI/Oピンコネクタ用のストレインリリーフ 品番X-100103-Xは、AMP-Latch MILタイプレセプタクルコネクタ用のストレインリリーフ
RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
472721836-1437020-61袋(50個)
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
472721996-1437020-61個
オープン
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする