仕様TE Connectivity PIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子. PIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これたのPIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに対応しています。. 赤0.3 → 1.4 mm2 青1.25 → 2.50 mm2 黄3 → 6 mm2全長(mm)22.3色青タイプ【スプライス】ナイフ遮断絶縁方式絶縁ケーブル16~14AWG材質(コンタクト)銅RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき錫内容量1袋(25個)