TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 赤
色
赤
タイプ
【スプライス】バット
絶縁方式
絶縁
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47297085
34203
1袋(100個)
22~16AWG
オープン
¥
5,498
¥6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47297103
967398-000
1箱(1000個)
22~18AWG
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
47297119
967398-000
1袋(1000個)
22~18AWG
オープン
¥
74,980
¥82,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
47297128
967398-000
1袋(50個)
22~18AWG
オープン
¥
5,398
¥5,938
(税込)
取扱停止中
返品不可
47297067
34067
1箱(1000個)
22~16AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47297076
34203
1箱(1000個)
22~16AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
47297094
6-1195131-3
1個
0.15~0.75mm
2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47297137
D-200-82
1袋(100個)
20~26AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
47297146
D-406-0001 (967398-000)
1袋(1000個)
22~18AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47297155
D-436-36-COLD
1袋(100個)
26~20AWG
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください