TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 圧着コネクタハウジング
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
行数
ピッチ(mm)
オス・メス
コンタクトジェンダー
取付方式
シリーズ
併用可能製品
長さ(mm)
幅(mm)
材質(ハウジング)
種類
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47298686
2-1565085-3
1袋(400個)
2
1
3.5
メス
オス
ケーブルマウント
-
プラグハウジング
26.4
9.05
ナイロン 6/6
-
9.3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47298747
2-1903130-4
1袋(100個)
8
2
2.5
メス
オス
パネルマウント
Dynamic 1000
レセプタクルハウジング
12.6
21
ポリエステル
-
11.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47298756
2-1903130-4
1袋(10個)
8
2
2.5
メス
オス
パネルマウント
Dynamic 1000
レセプタクルハウジング
12.6
21
ポリエステル
-
11.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
47298668
171183-1
1袋(200個)
6
2
-
オス
メス
PCBマウント
FF 250
電線対ケーブル
49
17.9
ナイロン
-
28
オープン
取扱い終了
返品不可
47298677
171183-1
1袋(5個)
6
2
-
オス
メス
PCBマウント
FF 250
電線対ケーブル
49
17.9
ナイロン
-
28
オープン
取扱い終了
返品不可
47298695
2-1565085-3
1袋(25個)
2
1
3.5
メス
オス
ケーブルマウント
-
プラグハウジング
26.4
9.05
ナイロン 6/6
-
9.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47298704
176293-1
1袋(500個)
3
1
3.96
メス
オス
パネルマウント
-
プラグハウジング
29
18.8
ナイロン 6/6
-
8.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47298713
176293-1
1袋(10個)
3
1
3.96
メス
オス
パネルマウント
-
プラグハウジング
29
18.8
ナイロン 6/6
-
8.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47298729
2134057-1
1セット(12個)
4
2
16
メス
オス
パネルマウント
Dynamic 7000
レセプタクルハウジング
65.1
39
ポリエステル
トレー式
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47298738
2134057-1
1個(1個)
4
2
16
メス
オス
パネルマウント
Dynamic 7000
レセプタクルハウジング
65.1
39
ポリエステル
-
57
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47298765
176296-1
1袋(500個)
8
2
3.96
メス
オス
パネルマウント
-
プラグハウジング
29
22.8
ナイロン 6/6
-
13.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47298774
176296-1
1袋(10個)
8
2
3.96
メス
オス
パネルマウント
-
プラグハウジング
29
22.8
ナイロン 6/6
-
13.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください