TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 圧着コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
併用可能製品・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(1個)
併用可能製品
レセプタクルハウジング
注文コード
47298738
品番
2134057-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンタクト数
4
行数
2
ピッチ(mm)
16
オス・メス
メス
コンタクトジェンダー
オス
取付方式
パネルマウント
シリーズ
Dynamic 7000
併用可能製品
レセプタクルハウジング
ボディ向き
ストレート
長さ(mm)
65.1
幅(mm)
39
材質(ハウジング)
ポリエステル
深さ(mm)
57