仕様部品C42334A44A5 - 3列. RP622オス / メスコネクタDIN41622. RP622シリーズDIN41622のオス / メスコネクタです。DIN41622準拠の自由配線に対応するはんだラグが付属しています。このRP622シリーズDIN41622プラグ及びソケットコネクタは、電流容量10 A、コンタクトは金又は銀めっきです。. はんだラグと、銀または金めっきのコンタクトを使用して自由に配線 コンタクトあたりの電流負荷容量10 A。シリーズRP622定格電圧(V)450端子種別はんだ定格電流(A)10接触抵抗(mΩ)5動作温度(℃)-55~+155RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数1000回オス・メスオスボディ向きストレート