仕様抵抗:10Ω
定格電力:0.5W
許容差:±0.1%
テクノロジー:巻線型
シリーズ:UPW50
温度係数:±3ppm/℃
終端スタイル:ワイヤリード
寸法:6.35 (Dia.) x 12.7mm
長さ:12.7mm
直径:6.35mm
最小温度係数:-3ppm/℃
0.5W精密巻線型抵抗器 UPW50シリーズ. UPWシリーズは、負荷時や過酷な環境条件において優れた安定性を発揮 1 ppmの低温度係数 この抵抗器は自動挿入機器、切断機、曲げ機での処理に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)