TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸形コネクタ Series 1シリーズ
ボディ向き
ストレート
シリーズ
Series 1
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
取付方式
端子種別
シェルサイズ
IP等級
コンタクトジェンダー
定格電圧(V)
動作温度(℃)
種類
種別
接合型
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47309527
5-1437723-9
1個
24
ケーブルマウント
-
23、 24
-
-
-
-
-
-
ネジ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47309545
213729-9
1個
14
-
はんだ
17
IP65
メス
250 ac
-55
-
ソケット
-
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47309536
213729-9
1セット(24個)
14
パネルマウント
はんだ
17
IP65
メス
250 ac
+105
トレー式
-
-
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
47309554
206306-4
1個
37
インライン
圧着
23
IP65
メス
-
-
-
-
ネジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください