TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Dual Line Interlockシリーズ
仕様
コンタクト数:28
行数:2
ピッチ:3mm
オス・メス:メス
取り付けタイプ:スルーホール
シリーズ:Dual Line Interlock
併用可能製品:センターラインDLIコネクタ
ボディ向き:ライトアングル
長さ:62mm
幅:18.1mm
深さ:24.6mm
ハウジング材質:ナイロン
TE Connectivity DLIハウジング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47323405
172241-1
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください