TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 端子 AMP Universal Powerシリーズ
仕様
オス・メス:オス
併用可能製品:AMP Universal Powerコネクタハウジング
シリーズ:AMP Universal Power
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:16AWG
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+105℃
ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番 ; 680-2411 680-2411 とともに使用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47355447
175154-2
1袋(100個)
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47355438
175154-2
1袋(18000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください