仕様オス・メス:メス
併用可能製品:Grace Inertia 2.5コネクタハウジング
シリーズ:Grace Inertia
最小ワイヤサイズmm2:0.08mm2
端子方法:圧着
コンタクトめっき:錫
最大ワイヤサイズAWG:22AWG
動作温度 Min:-30℃
動作温度 Max:+105℃
TE Connectivityグレースイナーシャ2.5 Mark IIレセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトは、グレースイナーシャ2.5 Mark IIプラグハウジングでの使用に適しています。 これらの圧着コンタクトは、デュアルビーム設計を採用して信頼性の高い電気性能と耐久性を発揮し、ランスなしで絡みや引っかかりを防止します。