仕様範囲:KILOVAC
シリーズ:LEV100
極数:1
コイル電圧:12 V dc
通常の状態の構成:1NO
補助接点の数:0
ターミナルタイプ:ねじ
動作温度 Min:-40℃
接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線