仕様範囲:PSENsgate●シリーズ:PSEN sg2c●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:ハンドル●コンジットエントリ:M12●長さ:465mm●幅:200mm●深さ:108mm●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:ステンレススチール●EN60204-1、EN60947-5-3、EN 62061: SIL CL 3、EN ISO13849-1: PL e及びCat. 4、EN1088. EC、TUV. PSENsgate安全扉監視システム. 安全ガードロック装置 安全インターロック トランスポンダ技術 複数の安全スイッチを直列接続するための2つの安全入力 2つの安全出力 ロックピンにより、ボルトトングが誤って開くことを防止 ボルトトングとロックピンの破損を検出 再起動インターロック用の南京錠 プラントの電圧を遮断した場合に、安全扉を開くための補助リリース 緊急時に危険区域から迅速にリリースするためのエスケープリリース 左側と右側にヒンジが付いたゲートに最適 プラグイン式スプリング端子 LEDの用途: 供給電圧 / 故障、ゲートの閉鎖、危険な機械のステータス、入力のステータス、ボルトトングの締結. PSENsgate安全ゲートの監視システムは、安全ゲートの監視、安全ガードのロック、制御エレメントを1つのシステムに組み合わせています。 この非接触スイッチには、緊急停止やエスケープリリースなどの追加機能も含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個