ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M16, 24V ac/dc, IP67

ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M16, 24V ac/dc, IP67 - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様範囲:Preventa●シリーズ:XCS-TE●極の設定:DP●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●アクチュエータ含む:あり●アクチュエータのタイプ:キー●コンジットエントリ:M16●長さ:110mm●幅:33mm●深さ:94mm●電源電圧:24 V ac/dc●最大AC電圧:240V●安全接点:1NC●アクチュエータは別途購入が必要、アクセサリの表を参照. XCSTEソレノイドインターロックスイッチ. 移動可能な小型ガードのインターロックに最適(EN1088、EN60204、EN292) ガード開口部に標準の2つの正方向オープニングコンタクト ソレノイドで操作する内部制御用の1つのN/C正極コンタクト キー操作ロックで、ソレノイドのオーバーライドを承認 ソレノイドの連続定格: 10 VA、電圧制限: -20 / +10 % (V dcのリップルを含む) タレットヘッドは90ステップで360 °回転 8アクチュエータエントリと1タップエントリ コンタクト定格: 10 VA (ソレノイドの連続定格) 15 N正方向オープニングの最小操作動力 IP67等級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47414405XCSTE7512
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4327:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする