仕様電流タイプ:DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:0.5 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 メータタイプ:電子 、 APMデジタルCTメータ. Trumeter APMメータは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APM CTメータは、外部電流トランスと使用すれば、最高で10000 Aの電流を測定できます。 カスタム警報器、セットポイント、ダイナミックバックライトなどの幅広い機能も備えています。 プログラマブルスケールとカスタム警報器を使用すれば、ユーザーの希望どおりに重要なパラメータを正確に表示するようにメータを調整できます。 2つの出力を使用して、CTメータをプロセス内の他のシステムに接続できます。したがって、このメータは、単なるディスプレイを超える機能性を発揮します。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 5A CT入力 カスタム警報器 表示範囲の最大値と最小値 2つの独立したプログラマブルなアラームセットポイント 2つの個別のプログラマブル出力 アナログモニタ出力: 4-20 mA PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護内容量1個