曜日別特売

デジタル電流計 Trumeter 4桁 AC, DC LCD

デジタル電流計 Trumeter 4桁 AC, DC LCD - TRUMETER
仕様電流タイプ:AC , DC 、 カットアウト高さ:68mm 、 カットアウト幅:68mm 、 ディスプレイのタイプ:LCD 、 桁の数:4 、 アナログ効果:模擬アナログディスプレイ 、 深さ:53mm 、 メータ確度:1 % 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:0 → 5A 、 すべてのTrumeter製品には3年のメーカー保証が付きます. APMデジタルAMPメータ. Trumeter APMは、市販されている製品のうち、最も視認性が高く、使いやすいマルチフォーマットのプログラマブルパネルメータです。 APMデジタルAMPメータは、1000 Aまでの電流トランスと組み合わせて使用するための5 A直接電流測定入力を備えています。 また、最小値と最大値の両方を設定できるプログラマブル棒グラフスケールを備えており、必要なスケールを設定できます。 AMPメータのセットポイントはアラーム付きなので、重大なポイントに達したときにそれを簡単に知ることができます。 このメータのディスプレイは、必要に応じて、色の変更、点滅、警報器メッセージの変更、又はこの3つの組み合わせをプログラムできます。 このデジタルメータは、値がセットポイントを上回ったとき、下回ったとき、最大値と最小値の間にあるとき、又は範囲を外れたときに作動するようにプログラムすることも簡単にできます。. 特長と利点:. 大型4桁LCDディスプレイ 40目盛りの棒グラフ表示 独立した14セグメントディスプレイ領域(警報器、カスタムメッセージ、及びアラーム情報用) ダイナミックバックライトカラー - 明るさと色をユーザーが調整可能 広視野角 精度: 1 % 5 A直接入力 カスタム警報器 最小 / 最大値表示範囲 2つの独立したアラームセットポイント 2つの独立した出力(出力モデルのみ) 4-20 mAアナログモニタ出力(出力モデルのみ) PCに接続してカスタムユーザー設定を行うためのUSBポート IP65保護. モデル. 815-8312 815-8312 ネガティブLCDディスプレイ 815-8315 815-8315 ポジティブLCDディスプレイ 815-8318 815-8318 出力付きポジティブLCDディスプレイ 815-8321 815-8321 出力付きネガティブLCDディスプレイRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47422288APM-AMP-ANO
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする