曜日別特売

デジタル電力計 HOBUT LCD パルス出力 72×45.5mm M880-DMFシリーズ

デジタル電力計 HOBUT LCD パルス出力 72×45.5mm M880-DMFシリーズ - HOBUT
仕様カットアウト高さ:45.5mm●カットアウト幅:72mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●フェーズの数:1, 3●パルス出力:あり●深さ:48.3mm●最小温度:-20℃●最大温度:+70℃●メータタイプ:電子●M880-DMF DINレール電力計. HobutのM880-DMFシリーズDINレール取り付け型電力計は、大型LCDディスプレイを搭載し、画面の色を7色から選択できます。 この電力計は、使いやすいプログラマブルCT / VT比を備え、単相又は三相システムで使用できます。 M880-DMFは、ユニークなセットポイントレールトリップ出力を備え、8種の測定値に割り当てることができます。. 特長と利点. 大型LCDディスプレイ 選択可能な画面色(最大7色) DINレール取り付け 内蔵RS485 (Modbus) / パルス出力 / セットポイントリレー プログラム可能なセットポイントリレー出力 セキュリティコードアクセスをプログラミングに使用 電流及び電圧トランス比. 用途. M880-DMF電力計は、低 / 中 / 高電圧制御盤、ビル管理システム、電力管理などの用途に適合します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47422674M880-DMF-RS-PO
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする