デジタル電力計 HOBUT ディスプレイなし C-TRANシリーズ
仕様ディスプレイのタイプ:ディスプレイなし 、 フェーズの数:3 、 深さ:59mm 、 最大温度:60℃ 、 測定範囲:100 → 330 (L-N) V, 100 → 440 (L-L) V 、 C-Tran 3相CT (電力計内蔵). C-Tranは、3相多機能AC電力トランスデューサと3相変流器を組み合わせた製品です。 このメータは、2つの通信ポートのどちらかから全面的にプログラム可能です。 従来の多機能メータと3つの個別の変流器は、RS485出力を備えたこのオールインワン製品C-Tranに置き換えることができます。. RS485出力 電力量レジスタ、電流比、電圧比、較正データの保存用不揮発性EEPROMメモリ 通信ポート x 2 精度クラス: 0.2 (IEC688準拠) 複数の取り付けオプション 3相電流オプション: 100 A ( ; 914-5357 914-5357 )、160 A ( ; 914-5351 914-5351 )、250 A ( ; 914-5360 914-5360 ). 通信ポート. ポート1: このポートは、データが固定形式です。このポートで、測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることもできます。 このポートのボーレートとエンディアン形式のみ変更することができます。 ポート2: このポートはメイン通信ポートとして使用されます。 このポートで、Modbusプロトコルを使用して測定値を取得したり、トランスデューサの動作パラメータを設定したりすることができます。 また、ホストコンピュータ、PLC、RTU、又はデータロガーに接続することもできます。. 測定パラメータ:. 相電圧(V) ライン電圧(V) 相電流(I) 周波数(Hz) 相ごとの有効電力(W) システム有効電力(W) 相ごとの無効電力(VAr) システム無効電力(VAr) 相ごとの皮相電力(VA) システム皮相電力(VA) インポート有効電力(W.h) インポート無効電力(VAr.h) 皮相電力(VA.h) システム力率(P.F.) 電流需要(Ad) 最大電流需要(Max.Ad) インポート電力需要(Wd) 最大インポート電力需要(Max.Wd) VA需要(VAd) 最大VA需要(Max. VAd) ニュートラル電流 積算時間 - 電圧ベース
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30