デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 PM3200シリーズ

デジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 PM3200シリーズ - シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 PM3200シリーズ - シュナイダーエレクトリックデジタル電力計 Schneider Electric LCD パルス出力 PM3200シリーズ - シュナイダーエレクトリック
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:70mm 、 メータ確度:0.3 %、0.5 % 、 最小温度:-25℃ 、 シリーズ:PM3200 、 Schneider Electric PM3200電力計. このPowerLogic電力計PM3200は、基本的な測定機能から高度な測定機能まで備えています。 小型でDINレール取り付け型のPM3200を使用すれば、小さな電気キャビネットで主電源とフィーダを監視できるようになります。 この電力計は電流トランスと電圧トランスを組み合わせることで、2、3、4ワイヤシステムを監視できます。 グラフィックディスプレイは操作が分かりやすいので、重要なパラメータに簡単にアクセスできます。. 基本的な用途から高度な用途まで異なるバージョンを用意: PM3200 (品番 ; 841-7759 841-7759 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz - 電力 / 電流需要 - 最小 / 最大 PM3210 (品番 ; 841-7752 841-7752 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - kWhパルス出力 PM3250 (品番 ; 841-7756 841-7756 ) - 電気パラメータ: I、In、U、V、PQS、E、PF、Hz、THD - 電力 / 電流需要、ピーク需要 - 最小 / 最大 - 5つのタイムスタンプ付きアラーム - 通信状態を示すLED - Modbus通信用のRS485ポートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47423496METSEPM3210
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
47423505METSEPM3250
オープン
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
47423514METSEPM3200
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする