曜日別特売

デジタル電力計 Sifam Tinsley LCD 16桁 ND20LITEシリーズ

デジタル電力計 Sifam Tinsley LCD 16桁 ND20LITEシリーズ - Sifam Tinsley
仕様カットアウト高さ:92.5mm●カットアウト幅:92.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●深さ:7.7mm●最小温度:-25℃●最大温度:+55℃●シリーズ:ND20LITE●Sifam Tinsley ND20LITEデジタル電力計. ND20LITEはデジタルプログラム可能な電力計で、単相電力ネットワークのパラメータと3相、3 / 4線式ネットワークのパラメータを測定するように設計されています。 平衡システムと非平衡システムの両方のネットワークが測定されます。 電力計のLCDディスプレイに測定値が表示されます。 ND20LITE電力計を使用すれば、パワーエレクトロニクス機器、システム、産業用設備の制御と最適化が可能になります。. 特長と利点:. 大型、バックライト付き3.5インチLCDディスプレイ 高精度: 測定値によっては0.2 %の精度 プログラム済みの比率を考慮した表示 設定可能なVT比 / CT比で中 / 低電圧用途に対応 ユーザープログラマブルなシステムタイプ ユニバーサル補助電源 15、30、60分電源のプロファイル RS485 Modbusインターフェイス パネル取り付け 設定可能なアラーム / パルス出力(エネルギー) 表示ページの設定 無償の構成 / 監視ソフトウェアを用意(1メータ用ライセンス)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47424047ND20LITE-22100U0
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする