デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズ

デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズ - Socomec
仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E53●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
474240834850 3011
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする