曜日別特売

トグルスイッチキャップ KNITTER-SWITCH ミニチュアトグルスイッチ用

トグルスイッチキャップ KNITTER-SWITCH ミニチュアトグルスイッチ用 - KNITTER-SWITCHトグルスイッチキャップ KNITTER-SWITCH ミニチュアトグルスイッチ用 - KNITTER-SWITCHトグルスイッチキャップ KNITTER-SWITCH ミニチュアトグルスイッチ用 - KNITTER-SWITCH
仕様アクセサリタイプ:キャップ●併用可能製品:ミニチュアトグルスイッチ●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTLシリーズ. M6 x 0.75ブッシュ(ロックプレート付) 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47424293KL105
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
47424309KL109
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
47424327KL110
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
47424318KL104
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする