曜日別特売

ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列

ハーティング RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ オス,8極 1列 - ハーティング
仕様アクセサリタイプ:RJ45 Gigalink Cat6Aプラグ●オス・メス:オス●コンタクト数:8●範囲:Han●行数:1●HanR RJ45モジュール. HartingのHan-Modular HVシングルモジュールは、しっかりと接続するために2つのロッキングスリーブを備えた圧着コネクタです。 この高電圧コネクタは、Han-Modular Eco及びHan-Yellockフード / ハウジングと互換性があります。. 品番 ; 398-3245 398-3245 : Han RJ45オスアダプタプレートモジュール、取り付けブラケット付属 品番 ; 700-8137 700-8137 : パッチケーブル用RJ45モジュール 品番 ; 805-5360 805-5360 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ 品番 ; 805-5364 805-5364 : M12 → RJ45 Cat 6Aアダプタ、ライトアングル 品番 ; 843-0074 843-0074 : パッチコード用オスRJ45モジュール 品番 ; 843-0083 843-0083 : プラグ用RJ45モジュール 品番 ; 125-1561 125-1561 : RJ45 Cat 6Aプラグモジュール 品番 ; 125-1562 125-1562 : RJ45 Cat 5プラグモジュール、IDC終端 品番 ; 125-1569 125-1569 : RJ45 Cat 6プラグモジュール、IDC終端内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4744026909454001520
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする