ハーティング トルクセット オス,1極
- 仕様
- アクセサリタイプ:トルクセット●オス・メス:オス●コンタクト数:1●併用可能製品:ブッシュ、ガイドピン●トルクドライバセット. Hartingのこの1/4インチサイズのトルクドライバセットは、片方がマイナスドライバで、ガイドピンやブッシングが使えます。 このトルクドライバの持ち手はエルゴノミクス設計で持ちやすく滑りません。
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31











