曜日別特売

ハーティング フランジガスケット Han-16Aシリーズ

ハーティング フランジガスケット Han-16Aシリーズ - ハーティング
仕様アクセサリタイプ:フランジガスケット●シリーズ:Han-16A●併用可能製品:ハウジング●品番841-2007は、841-1997とともに使用されます(その逆も同様です)。. Hanコネクタアクセサリ. Harting-Hanコネクタアクセサリ、ねじアダプタ、サイズ10A、16A、32Aのバルクヘッドガスケット、及びグリップフレームは、Harting-Hanハウジング及びフードに対応しています。内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4744323609200009993
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする