曜日別特売

ハーティング モジュラツイン保護カバー Han-Modular Twinシリーズ

ハーティング モジュラツイン保護カバー Han-Modular Twinシリーズ - ハーティング
仕様アクセサリタイプ:モジュラツイン保護カバー●定格電流:16A●定格電圧:50 V●範囲:Han●シリーズ:Han-Modular Twin●併用可能製品:Han Modular●レバー数:2●Han Modularツイン保護カバー. Hartingのこの保護フードは、Han Modularツインコネクタ向けです。 ダブルロックレバーを備えたこの密閉型保護カバーは、粉体コーティングが施された金属製で、耐久性にきわめて優れています。 このカバーを装着すると、高レベルの侵入保護が保証されます。. 特長と利点:. IP65 機械的挿抜寿命: >= 500回 最低動作温度: -40 ℃ 最高動作温度: +125 ℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4744384809140025401
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする