ハーティング 圧着コンタクト(ツイスト) メス Han Dシリーズ

ハーティング 圧着コンタクト(ツイスト) メス Han Dシリーズ - ハーティング
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト(ツイスト)●オス・メス:メス●定格電流:10A●シリーズ:HAN D●併用可能製品:圧着工具調整●これらのコネクタは電気負荷がかかった状態でかん合又は未かん合にすることはできません。 一列上に同じタイプ又は異なるタイプのコネクタを配置する場合は、誤接続を防止するため、極性化してください。. UL、CSA、SEV. Han DR圧着コンタクト. Han DRインサート用の高品質旋盤仕上げ銀及び金圧着コンタクト このパラレルアクション圧着工具は優れた圧着品質を発揮します。ロケータ(品番 ; 114-7712 114-7712 )を必要とします。 修理及び小型アセンブリ用には、修理用圧着工具(品番 ; 313-6607 313-6607 、ロケータ付き)を参照のこと 抜き取り工具は ; 114-7728 114-7728 を推奨内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4744545809150006207
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2041:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする