仕様アクセサリタイプ:取り付けフレーム●シリーズ:Han HPR●併用可能製品:フード / ハウジング●UL50、NEMAタイプ4 / 4X / 12. Han HPRフード及びハウジング. Han HPRシリーズのフード / ハウジング製品群には、HPRインサート、フレームなどとの併用向けに各種サイズや取り付けオプションが用意されています。こうしたコネクタのフード及びハウジングでは、Hanモジュラコンポーネントを活用することができます。 黒色のエポキシ粉体コーティングが施されたアルミダイキャスト構造は、鉄道、その他の車両、苛酷な環境やIP68等級の接続(かん合時)に適したコネクタを必要とする用途など、さまざまな用途に最適です。. 特長と利点: 黒色エポキシ仕上げのアルミシェル NBRシーリング 使用温度範囲: -40 → +125 ℃内容量1個