曜日別特売

ハーティング 同軸コンタクト オス DIN 41612シリーズ,1極

ハーティング 同軸コンタクト オス DIN 41612シリーズ,1極 - ハーティング
仕様アクセサリタイプ:Coaxial Contact●オス・メス:オス●定格電流:1.5A●定格電圧:250 V●コンタクト数:1●範囲:Din Signal M●シリーズ:DIN 41612●併用可能製品:Multi-Contact Module●Harting DIN41612タイプM同軸 / 高電圧コンタクト. DIN41612タイプMバックプレーンコネクタ用の特殊同軸 / 高電圧コンタクト製品です。 品番 ; 221-1870 221-1870 、 ; 741-2740 741-2740 、及び ; 221-1886 221-1886 は、はんだ / 圧着ケーブル終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 865-8070 865-8070 、 ; 741-2744 741-2744 、及び ; 741-2750 741-2750 は、基板はんだ終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 358-3693 358-3693 及び ; 358-3766 358-3766 は、1.5 kV高電圧DINコンタクトです。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4744650809030006260
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする