曜日別特売

ハーティング 保護カバー オス Han Aシリーズ

ハーティング 保護カバー オス Han Aシリーズ - ハーティング
仕様アクセサリタイプ:保護カバー●オス・メス:オス●範囲:Han 3A●シリーズ:Han A●併用可能製品:RJ45産業用コネクタ●Harting Han Aサイズ3 A標準プラスチック標準フード及びハウジング. スリムで省スペース設計のHan Aサイズ3 A標準熱可塑樹脂製フード及びハウジングです。Han 3 Aフード及びハウジングは、RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート製です。Han 3 Aハウジングはレバーロックシステムを備え、しっかりと接続できます。密閉型のねじ(品番 ; 313-6540 313-6540 )を使用すると、IEC50529準拠のIP67の保護性能を発揮します。フードもハウジングも、さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度の製品が用意されています。. 特長と利点. スリムで場所を取らない設計 RAL 7032 (ペブルグレー)又はRAL 9005 (ジェットブラック)ポリカーボネート しっかりと接続するロックレバー さまざまな実装オプションとケーブルエントリ角度. 密閉型のねじを使用したIP67保護. 製品用途の情報. Han Aサイズ3 Aフードは産業用途に適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4744726909200035442
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする