ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, オス, 2 (電源 / 同軸)、5 (信号) 極 Harting

ハイブリッド圧着Dサブコネクタ, オス, 2 (電源 / 同軸)、5 (信号) 極 Harting - ハーティング
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●寸法:39.1 x 12.5 x 16.7mm●深さ:16.7mm●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. 信号圧着コンタクト用ミックスシェル. すずめっき金属シェル フランジ、スルーホール3.1 mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4744878409692120072
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする