パイロットランプ 表示灯 ABB LED灯 赤 ポリカーボネート 丸型

パイロットランプ 表示灯 ABB LED灯 赤 ポリカーボネート 丸型 - ABB
仕様定格電圧:24 V ac/dc 、 パイロットライトの色:赤 、 カットアウト直径:22.3mm 、 電球タイプ:LED灯 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 IP評価:IP66, IP67, IP69K 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 許容電流値:16 mA 、 パイロットランプの形状:丸型 、 パイロットランプ材質:ポリカーボネート 、 CCC、CE、UL. 小型シリーズLEDパイロットライト(次世代設計). 次世代の小型パイロットライトは、お客様の高まるニーズに適合するように開発されています。 これらのパイロットランプは、改善された漏洩と電流の保護性能を備え、より環境に優しいポリマーを使用しています。 このシリーズのパイロットランプは、最新の市場調査を参考にして、埋め込む際の深さを重要視して製造されているため、前世代の製品よりも小さくなっています。 これらの新しいパイロットランプは3 mm小さくなっています。 この新しいシリーズのパイロットランプは最高のIP等級を備えているので、過酷な環境でも機能します。 これらすべての機能を組み合わせることで、グローバルな舞台でも競争力を発揮します。. 特長と利点: 高いIP等級 パネルフロント保護:IP66 IP67 IP69 端子保護:IP20 主要な国際規格 多様なカラー - 赤、緑、黄、青、クリア UV安定化 サービス寿命: +/- 50,000時間 @ 25 ℃、40 → 70 %rh 動作温度: -25 → +85 ℃ 電流キャリア材質の難燃性 - V2(ハロゲン及びりんフリー) パネル厚: 1 → 6 mm ねじ止め端子PZ2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
474490891SFA619403R5021
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする