仕様ロジックファミリー:74AHC●ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●1チップ当たりのチャンネル数:1●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5ns●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:2 V●74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(30個)