仕様ロジックファミリー:74AHC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-8mA 、 低レベル出力電流 Max:8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.5ns 、 寸法:2.25 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74AHC1G / 74AHC2Gファミリ、Nexperia. シングル及びデュアルゲートのパッケージ CMOS入力 / CMOS出力 動作電圧: 2 → 5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(3000個)