仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 ピン数:5 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4ns 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)