バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25

バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ, 3ステート 非反転, 1.65 to 5.5V, 5-Pin SOT-25 - DiodesZetex
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-25 、 ピン数:5 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:5.5ns 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1.3mm 、 高さ:1.3mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4745208374LVC1G125W5-7
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする