ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み

ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み - honeywell
仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47454059PX3AN2BS250PAAAX
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする