仕様定格電圧:24 V●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:P14.5s●レンズ色:クリア●許容入力:60 W●直径:166 mm●電球(12/24Vバージョンを除く). レンズは別売り. 点滅フィラメント信号灯. IP56等級の耐候性及び防塵性能を持つこれらの高品質信号灯は、産業環境及び処理産業用途に最適です。. 分当たり約80回の点滅 60 Wライト出力、電球付属 高いIP56保護等級 3点取り付けバージョン用のオプションのケージガード 電圧ピークに対する安全用サージ保護 完全な内部サプレッションで最大限の干渉低減 166 mm径 3点取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個