バルブWerma ハロゲン灯 クリア 115V ac、12V dc

バルブWerma ハロゲン灯 クリア 115V ac、12V dc - WERMA
仕様定格電圧:115 V ac、12 V dc●バルブタイプ:ハロゲン灯●電球ベース:G6.35●レンズ色:クリア●回転ミラー信号灯 - 883シリーズ. 低摩耗 / 摩擦ドライブによる優れた耐用寿命 / 耐振性 圧力補償バルブによる結露防止 20ジュールの高い耐衝撃性 IP65等級 ユニットを分解せずに取り付け及び接続が可能 レンズ、ケーブルシーリンググランド、ハロゲンバルブ付属RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4745496995588334
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする