フエニックス・コンタクト
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 10.3×85mm, gG, gL UKシリーズ
仕様
レベル数:1 、 ケーブルサイズ:1.5 → 25 mm2 、 コネクタ数:2 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:10.3 x 85 mm, gG, gL 、 定格電流:32A 、 定格電圧:1.5 kV 、 端子方法:スクリュー 、 レール型の互換性:NS35 、 シリーズ:UK 、 動作温度 Max:120℃
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47457629
3062760
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください