ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm CLIPLINEシリーズ

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm CLIPLINEシリーズ - フエニックス・コンタクト
仕様ケーブルサイズ:20 → 14 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 05ATEX2148 U. QT製品. クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
474576563050293
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする