フエニックス・コンタクト
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm UKKシリーズ
仕様
レベル数:2●ケーブルサイズ:0.2 → 4 mm2●コネクタ数:4●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:NS32●シリーズ:UKK
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47457665
3049000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください