フエニックス・コンタクト
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact C UKシリーズ
仕様
レベル数:1●ケーブルサイズ:0.2 → 10 mm2●コネクタ数:2●色:黒●ヒューズサイズ:C●定格電流:30A●定格電圧:250 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:NS32●シリーズ:UK
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47458033
3001939
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください