ヒューズ付き端子台Weidmuller 7.9mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ

ヒューズ付き端子台Weidmuller 7.9mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ - ワイドミュラー
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:ベージュ 、 ピッチ:7.9mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:10 → 36 V dc 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 定格電圧値及び定格電流値はVDE定格です。. ヒューズ付きLED. このWeidmullerヒューズ端子は、回転保持レバー付きヒューズ端子と、プラグインSIHAヒューズホルダ付きヒューズ端子の2つの異なるタイプで使用できます。ヒューズホルダは開レバースタイルで、ヒューズの取り付け時には覆い隠され、シングルLEDでヒューズの障害を指示RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47458146WSI 6/LD 10-36V DC/AC -1011300000
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする