曜日別特売

ヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズ

ヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズ - Wieland
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:グレー●ピッチ:10mm●ヒューズサイズ:5 x 30mm●定格電流:6.3A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:WK●VDE 0820 T2/IEC 257. ヒューズブロック、ユニバーサルフット、タイプW/K. このタイプのヒューズ端子は、ヒンジ付きヒューズキャリアを備えています。 これは5 x 20、5 x 25、及び5 x 30 mm (端子幅8 mm)又は6.3 x 32 mm (幅10 mm)に対応しています。 スイベルキャリアには、開位置及び閉位置のロックポイントがあり、シールすることができます。 定格電流は次の規格に適合: VDE 0820 T2/IEC 257 1) 最大1.5 Wの電力損失 2) 最大2.5 Wの電力損失 *) 電圧及び電流は使用するヒューズによって決定。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4745817357.904.5355.0 - WK 4 / THSI5...U/V0
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする