HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 EF1 シリーズ インラインコネクタ プラグ 1P ケーブルマウント,160A
仕様
ポール形式:1P 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 定格電圧:1 kV ac/dc 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 定格電流:160A 、 端子方法:圧着 、 コンタクト材質:銅合金 、 ハウジング材質:PBT 、 ケーブル径:11.7mm 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 シリーズ:EF1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47458469
EF1-38P-1PCA(01)
1個
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
47458453
EF1-38P-1PCA(01)
1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
47458478
EF1-38P-1PCB(11)
1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47458487
EF1-38P-1PCB(11)
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47458496
EF1-38P-1PCD(10)
1袋(10個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47458505
EF1-38P-1PCD(10)
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください